Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T49143-0 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60mm DIN ISO 8764, DIN EN 6090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59822
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49143-0
EAN/GTIN:
     5013969703931
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
PREMIUMQUALITÄT - SICHERHEITSSCHRAUBENDREHER

1) Spitzen-Markierung für einfache Erkennung
2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
6) VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
7) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
8) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Entspricht der Norm IEC 60900:2004. Zugelassen und unabhängig geprüft durch das deutsche VDE-Institut.
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Klingenlänge:
60 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
95mm 33/4"
EN Norm:
ASTM-F 1505 + EN 60900
DIN-Norm:
DIN ISO 8764 + DIN EN 60900
VDE-Norm:
0682-201
Material-Eigenschaft:
brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PZ 0
Anwendungsbereich:
VDE
Klingen-Ø:
3.5 mm
Griff-Ø:
30 mm
Grifflänge:
95 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,33*
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,34*
1
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,46*
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 7,35*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49143-1
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.