Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot FET Feinschnitt-Tischkreissäge 85mm 10mm 200W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107818
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 070
EAN/GTIN:
     4006274270701
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
proxxon tischkreissäge
Proxxon Micromot FET Feinschnitt-Tischkreissäge 85mm 10mm 200W 230V

Zum Trennen von Holz, NE-Metall, Kunststoff, Plexiglas, GFK-Platten, Schaumstoff und vielen anderen Materialien.

Plangefräster Tisch aus Aluminium-Druckguss · Tisch und Antrieb hochklappbar · Feinjustierbarer, präziser und stabiler Längsanschlag · Justierschraube mit Skala · Doppelgehrungsschnitte möglich · Ausziehbare Tischauflage · Sägeblattschutz · Winkelanschlag mit Anschlagsleiste.

Kategorie: Feinschnitt-Tischkreissäge
Sägeblatt-Durchmesser: 85 mm
Bohrungs-Durchmesser: 10 mm
Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min
Betriebsspannung: 230 V
Tisch-Abmessungen: 300 x 300 mm
Gewicht: 6 kg
Produkt-Art: Feinschnitt-Tischkreissäge
Leistung (Details): 200 W
Hersteller-Nr.: 27070
EAN: 4006274270701
Feinjustierung: 1/10 mm
Gehrung stufenlos fixierbar bis 45°
Einsetzbare Sägeblätter: 50 - 85 mm (10 mm-Bohrung)
Schnitttiefe max: 22 mm

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 80 x 1,5 x 10 mm (24 Z) Schiebestock · Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung.

Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, 4006274270701, Proxxon Micromot, 27 070, FET, Modellbau-kreissäge, Kreissäge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 285,70*
€ 318,24*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 284,56*
€ 318,51*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 285,13*
€ 319,80*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 288,10*
€ 320,84*
Lager 1039
57
Frei Haus
ab € 455,72*
€ 492,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,30*
€ 585,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,88*
€ 581,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28730
ab € 14,61*
Zubehör
Proxxon
C58623
ab € 10,89*
Zubehör
Proxxon
28731
ab € 9,79*
Zubehör
Proxxon
28735
ab € 22,65*
Zubehör
Proxxon
28749
ab € 3,31*
Zubehör
Proxxon
28743
ab € 3,37*
Zubehör
Proxxon
28745
ab € 3,18*
Zubehör
Proxxon
28747
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.