Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107630
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     C59124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips

33% schlankere VDE Isolation in die Klinge integriert
Müheloser Zugang zu tiefliegenden Schrauben
Ideales VDE Betätigungswerkzeug für Federklemmen

Durch die schmale Ausführung im vorderen Bereich können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Auch ideales VDE Betätigungswerkzeug für Federklemmen, durch optimierte Keilform der Schlitzklingen.

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert · Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert · Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.

Kategorie: Schraubendreher-Set
Anwendungsbereich: VDE
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + brüniert
DIN-Norm: DIN 7437 + DIN 5264 + DIN ISO 2380 + DIN EN 60900
Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
EN Norm: EN 60900
Ausführung: VDE
Produkt-Art: Schraubendreher-Set
Normen: DIN 7437/DIN 5264/DIN ISO 2380/IEC 60900:2004
Hersteller-Nr.: 35389
EAN: 4010995353896
Anzeigengenauigkeit: 0,1 °
IP54 Wasser- und Staubschutz
Stromversorgung: 2x 1,5V Mignon-Batterien (Typ AA)

Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher: 3,5 x 100/4,0 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150 mm · 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH1 x 80/PH2 x 100 mm.

Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6tlg wiha, schlitz-vde-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, Wiha, 35389, 706-4834, elektriker-schraubendreher, Schraubendreher, schrauberdreher-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.