Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T4690M 22 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 22mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107588
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4690M 22
EAN/GTIN:
     5013969068092
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
C.K. T4690M 22 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 22mm 1/2" (12.5 mm)

5) Geschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Nicht rutschend, matt verchromt für den Schutz gegen Rost und Abblättern
7) C.K 'Sure-drive'-System, welches das Drehmoment eher auf die Fläche der Mutter als auf die Ecken überträgt, um Abrunden zu vermeiden

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Länge (Tiefe): 38 mm
Schlüsselweite: 22 mm
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Hersteller-Nr.: T4690M22
EAN: 5013969068092
Norm: BS EN 61340 2

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,62*
3
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,14*
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,85*
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,47*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 9,77*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.