Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic 156202 Hartmetall Hammerbohrer 5mm Gesamtlänge 110mm Schaft-Einstecksystem 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107470
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     C58778
EAN/GTIN:
     4010159156202
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Heller Bionic 156202 Hartmetall Hammerbohrer 5mm Gesamtlänge 110mm SDS-Plus 1St.

Bionic®-Schneidenprofil
Ab Ø 12 mm mit BPC-Schneide für erhöhte Abtragsleistung

Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil und seitlichen Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt. Twinmax-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimaler Schlagenergiedurchsatz. Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche. Hohe Lebensdauer. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Kategorie: Hammerbohrer
Bohrloch-Ø: 5 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Mauerwerk + Stein + Beton
Arbeitslänge: 50 mm
Gesamtlänge: 110 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Produkt-Art: Hammerbohrer
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Hersteller-Nr.: 156202
EAN: 4010159156202
2-Punkt-Anschnitt; für Bleche bis 4 mm

Weitere Suchbegriffe: 4010159156202, Heller, 156202, Bionic, SDS-Plus-Bohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,31*
7 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,37*
2 Tage
78
30
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,39*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,39*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864011
ab € 1,31*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,44*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
22016
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
16813
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
15658
ab € 3,72*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,82*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.