Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot KGS 80 Kapp- und Gehrungssäge 85mm 10mm 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107400
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 160
EAN/GTIN:
     4006274271609
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Proxxon Micromot KGS 80 Kapp- und Gehrungssäge 85mm 10mm 200W

Maschinenschraubstock im Tisch integriert
Plangefräster Rundtisch, beidseitig um 45º drehbar

Die Kombination von Kapp- und Gehrungssäge ist ideal geeignet für exaktes Ablängen von Holzleisten, Latten, Profilen, Fußboden- und Deckenabschlussleisten. Darüber hinaus können Kunststoffe und Aluminium gesägt werden. Für Gehrungsschnitte besonders vorteilhaft: Nicht der Spannkopf, sondern der Rundtisch mit Werkstück (in der Spannvorrichtung bombenfest gehalten) wird verstellt.

Maschinenschraubstock im Tisch integriert · Plangefräster Rundtisch, beidseitig um 45º drehbar.

Kategorie: Kapp- und Gehrungssäge
Sägeblatt-Durchmesser: 85 mm
Bohrungs-Durchmesser: 10 mm
Leerlaufdrehzahl: 6000 U/min
Betriebsspannung: 230 V
Gewicht: 6 kg
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 200 W
Drehzahl-Bereich: 6000 U/min
Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Produkt-Art: Kapp- und Gehrungssäge
Hersteller-Nr.: 27160
EAN: 4006274271609
Sägeblattdurchmesser: 80 - 85 mm

Lieferumfang: Inkl. Sägeblatt, hartmetallbestückt, 36 Zähne (80 x 1,6 x 10 mm).

Weitere Suchbegriffe: proxxon kapp- und gehrungssäge, kapp- und gehrungssäge, 4006274271609, Proxxon Micromot, 27 160, KGS 80, Kreissäge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 219,47*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 219,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,80*
€ 222,52*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 226,05*
Lager 1039
36
Frei Haus
ab € 294,06*
€ 336,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,20*
€ 359,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
C58610
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.