Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 2600096 Sammelschiene 250A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107126
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Hensel 2600096 Sammelschiene 250A 250V

Sammelschienen-Direktanschlussklemme
Cu-Leiter 25 - 120 mm²
Verdrahtungsband: bei 250 A Mi VS 250, bei 400 A Mi VS 400

Hensel KS 120 F. Breite: 25 mm

Für runde Leiter
Für Cu-Leiter eindrähtig (sol), mehrdrähtig (s), flexibel (f) mit gasdicht verpresster Aderendhülse
Und für lamelliertes Verdrahtungsband
Für Sammelschienen ... x 5 mm
Für Sammelschienensystem 250 A N+PE, 400 A PE
Anzugsdrehmoment Klemme: 20,0 Nm

Nennstrom: 250 A
Produkt-Art: Sammelschiene
Kategorie: Sammelschiene
Nennspannung: 250 V
Breite: 25 mm
Hersteller-Nr.: 2600096
EAN: - - - - - - - - -
Kalibriert nach DIN EN ISO 6789 2003

Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Hensel, 2600096, KS 120 F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,83*
€ 16,29*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 23,69*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 28,48*
€ 37,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.