Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 2600096 Sammelschiene 250 A 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826915-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktanschlussklemme
hensel direktanschlussklemme
direktanschlussklemme
Hensel 2600096 Sammelschiene 250 A 250 V

Hensel KS 120 F Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör

Sammelschienen-Direktanschlussklemme
Cu-Leiter 25 - 120 mm²
Verdrahtungsband: bei 250 A Mi VS 250, bei 400 A Mi VS 400

Hensel KS 120 F. Breite: 25 mm

Ausstattung:
Für runde Leiter
Für Cu-Leiter eindrähtig (sol), mehrdrähtig (s), flexibel (f) mit gasdicht verpresster Aderendhülse
Und für lamelliertes Verdrahtungsband
Für Sammelschienen ... x 5 mm
Für Sammelschienensystem 250 A N+PE, 400 A PE
Anzugsdrehmoment Klemme: 20,0 Nm

Technische Daten:
Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 250 A · Produktabmessung, Breite: 25 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
250 A
Marke:
Hensel
Nennstrom:
250 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Sammelschiene
Weitere Suchbegriffe: 2050005748818, Hensel, 2600096, KS 120 F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 25,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 25,98*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,55*
€ 39,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.