Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 62000045 Abzweigkasten (L x B x H) 70 x 104 x 104mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66, IP67, IP69 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107102
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 62000045 Abzweigkasten (L x B x H) 70 x 104 x 104mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66, IP67, IP69 1St.

ohne Klemmen
"offshore Anwendungen"
Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar

"wetterfest", für die ungeschützte Installation im Freien

ohne Klemmen
Kabeleinführungen über Vorprägungen, AKM gesondert bestellen (siehe Leitungseinführungssysteme LES)
"wetterfest" beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig, schlagfest usw.)
seewasserbeständig
"offshore Anwendungen"
Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt
Farbton: grau, RAL 7035
Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000 V a.c./d.c.
Werkstoff: PC (Polycarbonat) mit GFS
Schutzart: IP 66 / IP 67 / IP 69
IP 67, zeitweiliges Untertauchen bis 1 Meter, max. 15 Minuten
IP 69, Wasserdruck max. 100 bar, Wassertemperatur max. 80 °C,
Entfernung ? 0,15 m

Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart: IP66 + IP67 + IP69
Länge (Tiefe): 70 mm
Inhalt: 1 St.
Höhe: 104 mm
Breite: 104 mm
Produkt-Art: Abzweigkasten
Kategorie: Abzweigkasten
Material: PC
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 62000045
EAN: - - - - - - - - -
Rundstrahldüse: 0.8 mm

Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox, Hensel, 62000045, KF 0400 G, 884-2275
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.