Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 31 250 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 32mm 240mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106567
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 31 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Knipex 95 31 250 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 32mm 240mm²

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
Einhandbedienung durch Ratschenprinzip

Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Mit Klemmschutz. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Ratschenprinzip · Zweigang-Zahnkranzantrieb · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · Starkwandige Griffhülle · Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden.

Herst.-Teilenr.: 95 31 250
Kategorie: Ratschen-Kabelschneider
Geeignet für: Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Material: Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft: gehärtet
Schneidwert-Durchmesser (max.): 32 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.): 240 mm²
Gewicht: 676 g
Produkt-Art: Ratschen-Kabelschneider
Länge (Tiefe): 250 mm
Typ: 95 31 250
Material-Eignung: Geeignet für Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtige · Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleitung geeignet
Hersteller-Nr.: 9531250
EAN: 4003773043935
Quetschbereich 10 / 16 / 25 mm²;AWG 7 / 5 / 3

Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschneider 240mm, 9003775044935, Knipex, 95 31 250, 222-2583, kabelwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.