Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 430 26150430JA Schleifhülse Körnung num 60 (Ø) 6.4mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dremel
Dremel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105697
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150430JA
EAN/GTIN:
     8710364045167
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifdorn
Dremel 430 26150430JA Schleifhülse Körnung num 60 (Ø) 6.4mm 2St.

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Schleifbänder sind leicht austauschbar.

Kategorie: Schleifhülse
Körnung: 60
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.4 mm
Inhalt: 2 St.
Drehzahl-Bereich: max. 35000 U/min
Schleiffläche (Details): Ø 6,4 mm
Schaft-Ø: 3.2 mm
Produkt-Art: Schleifhülse
Hersteller-Nr.: 26150430JA
EAN: 8710364045167
Höchstdrehzahl: 15000 U/min

Lieferumfang: Schleifdorn · 2 x Schleifband 6,4 mm.

Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, dremel schleifhülse körnung 60, schleifdorn, dremel schleifdorn, Dremel, 26150430JA, 430, 693-7642, Schleifzylinder, Schleifblatt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,75*
€ 5,27*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,71*
3 Tage
939
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 5,96*
Lager 1039
66
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.