Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Artikel-Nr.:
     260W-1676443
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     26150430JA
EAN/GTIN:
     8710364045167
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifdorn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26150430JA, Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Körnung:
60
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,065 dm3
Zubehörlänge:
36.0 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,76*
€ 5,42*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,64*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,76*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.