Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-26150430JA Herst.-Nr.: 2 615 043 0JA EAN/GTIN: 8710364045167 |
| |
|
| | |
| Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn. Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60). Was kannst du damit tun? Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Um lediglich die Oberfläche abzuschleifen, solltest du ein weniger aggressives Zubehör verwenden, z. B. einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe wie Nr. 511S/512S oder 511E/512E. Wie funktioniert es? Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen: je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl. Schleifbänder sind mit Körnung 120 und 60 erhältlich. Je niedriger die Körnung, desto mehr Material wird entfernt. Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder. Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von DREMEL. Zur Verwendung in folgenden Materialien: Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet. Empfohlene Drehzahl: Hartholz 10-35000, Weichholz 10-35000, Aluminium 35000, Messing 35000, Keramik 10–35000, Kupfer 25–35000, Kunststoff 10-20000, Stein 10-35000, Muscheln 10–35000, Stahl 35000 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, dremel schleifhülse körnung 60, schleifdorn, dremel schleifdorn, Schleifband, Bandware |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 3,77* | € 5,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,00* | € 5,67* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,27* | € 5,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,24* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 88,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|