Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Komplett Schutzkontakt-Steckdose Blau 279075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Merten
Merten
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104426
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     C368821
EAN/GTIN:
     4011281167609
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Merten Komplett Schutzkontakt-Steckdose Blau 279075

Merten 279075. Produktfarbe: Schwarz, Blau. Stromstärke (maximal): 16 A

Ausführung: MERTEN 279075 Schwarz - Blau Steckdose
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Komponente: Komplett
Herstellerfarbe: Blau
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Farbe: blau
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Steckdosen: 1
Kategorie: Einbau-Steckdose
Montageart: Schraubbefestigung
Hersteller-Nr.: 279075
EAN: 4011281167609
Halogenfrei

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 17,09*
€ 23,41*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 17,53*
€ 23,86*
€ 5,95*
ab € 18,03*
€ 24,64*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 24,93*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 49,27*
€ 64,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.