Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate BarraCuda® 3TB Interne Festplatte 8.9cm (3.5 Zoll) SATA III ST3000DM007 Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate
Seagate
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104272
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3000DM007
EAN/GTIN:
     4053199906826
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate BarraCuda® 3TB Interne Festplatte 8.9cm (3.5 Zoll) SATA III ST3000DM007 Bulk

3 TB Speicherkapazität
5400 U/min und 64 MB Cache
SATA-III Schnittstelle

Seagate hat mehr als 20 Jahre an bewährter Leistung und Zuverlässigkeit in die Seagate® BarraCuda®-3,5-Zoll-Festplatten investiert, die jetzt mit einer Speicherkapazität von bis zu 8 TB erhältlich sind.
Diese vielseitigen HDDs, die allen Ihren PC-Anforderungen entsprechen, sorgen für branchenweit führende Leistung bei privaten Computersystemen.
Seit über 20 Jahren bietet die BarraCuda-Produktfamilie höchst zuverlässige Speicherlösungen für die Festplattenbranche.
Mit einer Speicherkapazität von bis zu 8 TB für Desktopsysteme bietet BarraCuda die marktweit größte Auswahl an Speicheroptionen.
Fortschrittliche Betriebsmodi helfen beim Energiesparen ohne Leistungseinbußen.

Produkt-Art: Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)
Serie: BarraCuda®
Format: 3.5 Zoll
Speicherkapazität: 3 TB
Schnittstellen: SATA III
Ausführung: Bulk
Drehzahl: 5400 U/min
Cache: 64 MB
Bauhöhe: 26 mm
Kategorie: Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)
Hersteller-Nr.: ST3000DM007
EAN: 4053199906826
Anschlussmöglichkeit: Ansaugbrücke

Lieferumfang: Dt. Kurzanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
68
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 180,92*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 159,13*
€ 197,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.