Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus AA350 Kfz-Batterietester 12V 260mm x 170mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Argus
Argus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103764
Hersteller:
     ARGUS
Herst.-Nr.:
     AA350
EAN/GTIN:
     851021001169
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Argus AA350 Kfz-Batterietester 12V 260mm x 170mm x 70mm

Mit Bereitschafts-Tasche

Der AA350 ist zur Batterieanalyse für alle 12 V Blei-Säure-Batterien (Nass, wartungsfrei, Vlies und Gel) geeignet. Er verschafft Ihnen in wenigen Minuten einen umfassenden Überblick über den Ladezustand (SOC). Durch die patentierte LPR-Methode ermittelt er den tatsächlichen Kaltstartstrom (Restlebensdauer der Batterie). Der AA350 ist elektroniksicher und kann die Batterie auch im eingebauten Zustand analysieren. Außerdem ist er temperatur- und spannungskorrigiert.

Akkuspannung: 12 V
Kategorie: Kfz-Batterietester
Breite: 170 mm
Höhe: 70 mm
Produkt-Art: Kfz-Batterietester
Länge (Tiefe): 260 mm
Hersteller-Nr.: AA350
EAN: 4260174668086
Ausführung: Aufbau

Weitere Suchbegriffe: 70810011, Argus, AA350, batterieanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,99*
€ 477,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,76*
€ 470,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.