Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Dimmer Technik Weiß, Blau 0399620006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103451
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     399620006
EAN/GTIN:
     4006341711922
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
REV Einsatz Dimmer Technik Weiß, Blau 0399620006

Geeignet für:
- dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen
- dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo
LED tauglich
5 W - 300 W

Designed in Germany
Dieser Helligkeitsregler ist mit den gängigen Serien aus dem REV-Sortiment kompatibel
Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel:
- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI
- Gira: Flächenschalter, Standard 55
- Jung: A500, AS500, CD500
- Merten: System M
Sicherung: F2AH / 250 V~
230 V~, 50 / 60 Hz
LED dimmbar: 5 - 100 W
Glühlampenlast: 25 - 300 W
Elektronische Trafolast: 20 - 300 VA
Adapter für Markenkompatibilität inklusive

Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß + Blau
Nennspannung: 230 V
Dimmleistung: 300 W
Inhalt: 1 St.
Serie: Technik
Farbe: weiß + blau
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0399620006
EAN: 4006341711922
Max. Schnittgeschwindigkeit: 80m/s
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 13.300 rpm.

Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, dimmer up-einsätze, dimmer rev, REV, 0399620006
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 29,33*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 29,34*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 45,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0208700106
ab € 3,64*
Sonstiges
REV Ritter
0208810104
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.