Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Bewegungsmelder Weiß 0399460006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103438
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     399460006
EAN/GTIN:
     4006341714787
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
REV Einsatz Bewegungsmelder Weiß 0399460006

Verschiedene Betriebsarten: ON / AUTO / OFF
Erfassungsbereich: 140° horizontal
Reichweite: 8 m

Zeiteinstellung: von ca. 5 sek - 12 min
Geeignet für Glüh-/Hochvolt- und Halogenlampen
2. Schaltstelle möglich mit öffnendem Taster
Manuelle Bedienung möglich
Schutzart: IP 20 - Nur für trockene Räume
2- oder 3-Draht-Technik
Eigenverbrauch: 0,5 W
Klassisches Design
Fügt sich in viele Einrichtungskonzepte ein
Hochglänzende Oberfläche
Temperaturbereich: -5° C bis +55° C
Technische Daten: 250 V~, 50 Hz
Abmessungen (BxHxT): ca. 70 x 70 x 55 mm

Funktion: Bewegungsmelder
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 230 V
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0399460006
EAN: 4006341714787
Max. Schnittgeschwindigkeit: 80m/s
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 13.300 rpm.

Weitere Suchbegriffe: rev ritter bewegungsmelder, automatik schalter, REV, 0399460006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 30,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 30,40*
€ 3,50*
ab € 35,39*
€ 47,83*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 35,84*
€ 48,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0399460190
ab € 20,74*
Sonstiges
REV Ritter
0208810104
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.