Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme VOSS-Cap 2687-OG Anstoßkappe Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voss
Voss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103358
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2687-OG
EAN/GTIN:
     4005781268713
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Voss Helme VOSS-Cap 2687-OG Anstoßkappe Orange

Ideal überall dort, wo Stoßgefahr für den Kopf besteht
Universalgröße

Ideal überall dort, wo Stoßgefahr für den Kopf besteht.

Gemäß EN 812 · Top modisch mit Sicherheit · Form: Baseballmütze mit ABS-Kappe · Schaumstoffpolster innen · Textilbezug aus Baumwoll-Mischgewebe · 8 vergitterte Belüftungsöffnungen · Schirmlänge 75 mm.

Herstellerfarbe: Orange
Gewicht: 165 g
Produkt-Art: Anstoßkappe
Material: ABS
Kategorie: Anstoßkappe
Kopfweite (max.): 610 mm
Kopfweite (min.): 560 mm
Normen: EN 812
Farbe: orange
Hersteller-Nr.: 2687-OG
EAN: 4005781268713
» Weitere Spezifikationen ? Kompatible Betriebssysteme : Win ME, 2000, XP, Vista, Mac OS, Linux » Funktionen ? Kabellänge : 8 m ? Produktfarbe : Schwarz ? Steckverbinder 1 Geschlecht : Männlich ? Steckverbinder 2 Geschlecht : Weiblich ? Anschluss 1 : USB A ? Anschluss 2 : USB A ? Steckerverbindergeschlecht : Männlich/weiblich ? Maximale Datenübertragungsrate : 480 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe orange, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 4005781268713, Voss Helme, 2687-OG, VOSS-Cap, Schutzkappe, Schutzcappy
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 29,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 29,32*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,67*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 28,42*
€ 38,21*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 40,45*
€ 53,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.