Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur CON411111 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP1 3St. DIN EN 149:2009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102881
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     CON411111
EAN/GTIN:
     4013207411124
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
EKASTU Sekur CON411111 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP1 3St. DIN EN 149:2009

Die filtrierenden Halbmasken zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, geringen Atemwiderstand sowie hohen Tragekomfort aus. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz.

Schutz gegen inerte Partikeln bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse DIN EN 149:2009 FFP1.

Inhalt: 3 St.
Gewicht: 36 g
Produkt-Art: Feinstaubmaske ohne Ventil
Kategorie: Feinstaubmaske ohne Ventil
Filter: FFP1
Normen: DIN EN 149:2009
Hersteller-Nr.: CON411111
EAN: 4013207411124
Material: Mikroglasfaser/Melt Blown.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,28*
1 Tag
539
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,29*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 4,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,85334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.