Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEE audio M6 PRO In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Schweißresistent Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEE
MEE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099992
Hersteller:
     MEE audio
Herst.-Nr.:
     M6 PRO black
EAN/GTIN:
     616312625253
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
MEE audio M6 PRO In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Schweißresistent Schwarz

Ultradünne 5-mm-Treibermembran
Sound-Isolierendes Design
Schweißresistent
Kabel mit Mikrofon und Fernbedienung

Konzipiert für die Bühne, gebaut für die Straße
Dank ihres modularen Aufbaus, der bequemen Passform und des hervorragenden Sounds sind die M6 PRO In-Ear-Kopfhörer bei Musikern auf der ganzen Welt ein Hit. Das neue Modell der zweiten Generation bietet verbesserte Klang- und Verarbeitungsqualität und führt die erste optionale Personalisierung von MEE Audio mit individuell gravierten Frontplatten ein.
Verbesserter Sound
Eine ultradünne 5-mm-Treibermembran und eine Aluminium-Schwingspule ermöglichen eine präzisere Bewegung als herkömmliche Treiber und bieten eine klare Sound-Wiedergabe. Der hochgelobte Sound des M6 PRO wird für die zweite Generation mit überarbeiteter Abstimmung über 2 kHz weiter verfeinert, um einen noch präziseren Mitteltonbereich und sanftere, natürlichere Höhen zu erreichen.
Sound-Isolierendes Design
Das versiegelte In-Ear-Design des M6 PRO und die im Lieferumfang enthaltenen Comply ™ T-Series Memory Foam-Ohrhörer reduzieren Außengeräusche, sorgen für sicherere Hörlautstärke und verbessern die Klangqualität für ein überragendes Klangerlebnis.
Außergewöhnliche Passform & Komfort
Der leichte, flache M6 PRO wurde für langes Hören entwickelt. Er verfügt über ein flexibles Over-the-Ear-Kabel und sieben Paar Ohrstöpsel, um einen sicheren, individuellen Sitz für alle Ohren zu bieten, sodass der Ohrhörer nicht neu eingestellt werden muss.
Für die Ewigkeit gebaut
Der M6 PRO wurde für echte Zuverlässigkeit entwickelt und verfügt über ein schweißresistentes Design und abnehmbare, austauschbare Kabel.
Headset Kabel mit Mikrofon und Fernbedienung
Das mitgelieferte Headset-Kabel verfügt über ein integriertes Mikrofon und eine Fernbedienung, sodass Sie mit kompatiblen Telefonen und Tablets problemlos Anrufe annehmen und die Medienwiedergabe steuern können.

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset + Schweißresistent
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Stecker-Besonderheiten: abgewinkelt
Funktionen: Noise Cancelling
Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
Impedanz: 16 ?
Schalldruck: 100 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Hersteller-Nr.: M6PROblack
EAN: 0616312625253
Deluxe Ladeaufsatz WH500/W740/W440

Lieferumfang: M6 PRO In-Ear-Kopfhörer + Stereo-Audiokabel + Stereo-Headset-Kabel + Tragetasche + Comply ™ Memory Foam-Ohrstöpsel + Silikonohrstücke (6 Paar) + Hemdclips (2) + 6,3-mm-Klinken-Adapter + Benutzerhandbuch.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 124,62*
Lager 1039
30
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 124,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.