Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
MEE audio M6 PRO Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65678692
Hersteller:
     MEE audio
Herst.-Nr.:
     EP-M6PROG2-BK
EAN/GTIN:
     0616312625253
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Audiophil
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lautstärkeregler
Digital
Kabellänge
1.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.