Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Befestigungssockel TC-7572804 4fach einfädeln Grün (langnachleuchtend) 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098778
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7572804
EAN/GTIN:
     4053199922444
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
TRU COMPONENTS Befestigungssockel TC-7572804 4fach einfädeln Grün (langnachleuchtend) 50St.

Grün (langnachleuchtend)
Befestigungssockel

Die lichtspeichernden Farbpigmente sorgen bei ausreichender Bestrahlung durch eine Lichtquelle für einen Nachleuchteffekt. Die Reaktivierung ist praktisch unbegrenzt, sofern keine mechanische oder chemische Beschädigung erfolgt.

Kategorie: Befestigungssockel
Besonderheiten: 4fach einfädeln
Material: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grün (langnachleuchtend)
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 50 St.
Farbe: grün
Herst.-Teilenr.: TC-7572804
Typ: TC-7572804
Produkt-Art: Befestigungssockel
Länge (Tiefe): 19 mm
Breite: 19 mm
Hersteller-Nr.: TC-7572804
EAN: 4053199922444
- 1 Stück Rot/ Schwarz Klemme
- 1 Stück O-Ring-Steckverbinder

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-7572804, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,42*
1 Tag
56
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,43*
Lager 1039
56
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.