Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack F-Stecker Kabel-Durchmesser: 5.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097343
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CFS 2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker axing
f-stecker
10er Pack F-Stecker Kabel-Durchmesser: 5.2mm

Ausführung: Oberflächenveredelt
Inhalt: 1 St.
Anschluss A: F-Stecker
Anschluss B: Aufdrehen
Kabel-Ø: 5.2 mm
Hersteller-Nr.: CFS2-00
----------
Höchstdrehzahl: 15000 U/min

Weitere Suchbegriffe: Axing, CFS 2-00
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,48*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2971*
€ 0,4971*
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,32*
€ 0,53*
1 Tag
88
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 1039
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 14,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.