Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 52544 H0 Diesellok BR 102 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piko
Piko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096185
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     Y898861
EAN/GTIN:
     4015615525448
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Piko H0 52544 H0 Diesellok BR 102 der DR

Formneuheit der BR 102 mit gekröpftem Rahmen zusätzlich mit eingebautem Lok-Sounddecoder. Der Decoder verfügt über insgesamt 23 schaltbare Funktionen. Viele loktypische Geräusche wie die Fahrmotoren, Signalhörner, Bremsenquietschen, Rangieren und weitere Geräusche wie z. B. Bahnhofsdurchsagen sind einzeln abrufbar. Das Schlusslicht ist separat schaltbar. Sound auch im Analogbetrieb möglich - nur Motorengeräusch.

Digital-Schnittstelle (PluX22) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Herst.-Teilenr.: 52544
Baugröße: H0
Stromsystem: Digital DC Sound
LüP / LüK: 80 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Diesellok
Hersteller-Nr.: 52544
EAN: 4015615525448
Kabellänge: 285 mm

Weitere Suchbegriffe: 4015615525448, Piko H0, 52544
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 259,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 222,27*
€ 259,15*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 348,29*
€ 393,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,15*
€ 466,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.