Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 52544 H0 Diesellok BR 102 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361668-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52544
EAN/GTIN:
     4015615525448
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Piko H0 52544 H0 Diesellok BR 102 der DR

H0 Diesellok BR 102 der DR

Formneuheit der BR 102 mit gekröpftem Rahmen zusätzlich mit eingebautem Lok-Sounddecoder. Der Decoder verfügt über insgesamt 23 schaltbare Funktionen. Viele loktypische Geräusche wie die Fahrmotoren, Signalhörner, Bremsenquietschen, Rangieren und weitere Geräusche wie z. B. Bahnhofsdurchsagen sind einzeln abrufbar. Das Schlusslicht ist separat schaltbar. Sound auch im Analogbetrieb möglich - nur Motorengeräusch.

Ausstattung:
Digital-Schnittstelle (PluX22) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 80 mm · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
52544
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 4015615525448, Piko H0, 52544
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 259,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 222,10*
€ 259,97*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 345,79*
€ 394,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.