Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO3GO235AB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1060 - 1360cm Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard
Vanguard
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095504
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3GO235AB
EAN/GTIN:
     4719856248899
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Vanguard VEO3GO235AB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1060 - 1360cm Grau, Schwarz

136 cm Max. Höhe
4 kg Max. Belastung
QS-64 Wechselplatte
138 cm Monopodhöhe
Arca Swiss kompatibel

Das VEO 3GO 235 AB Reisestativ aus Aluminium ist ein ultra-kompaktes und leichtes Reisestativ mit einem Arca-Swiss-kompatiblen Kugelkopf, einem Bein, das sich in ein Einbeinstativ verwandeln lässt (zur Verwendung als Selfie-/Vlogging-Stick), einem Smartphone-Adapter und einem Bluetooth-Fernauslöser, der die maximale Vielseitigkeit für spiegellose Kamera-Kits, DSLR-Kamera-Kits und sogar Smartphones bietet. Perfekt für spiegellose oder Standard-DSLR-Kit; Arca Swiss kompatibler VEO T-50 Kugelkopf mit unabhängiger Schwenkverriegelung; Umkehrbare Mittelsäule oder Verwendung des Niedrigwinkeladapters für Aufnahmen mit geringem Winkel/Makroaufnahmen; Drei leicht einzustellende Beinwinkel (21°, 50° und 80°) für maximale Stabilität in jedem Gelände;Schnelle Einstellung und leicht zu reinigende Drehverschlüsse; Die Gummi- und Spikenfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen auf verschiedenen Arten von Gelände; Einziehbarer Haken für zusätzliches Gewicht für bessere Stabilität; Umkehrbares Gewinde zur einfachen Befestigung von Köpfen mit 1/4"- oder 3/8"-Gewinde; Perfekt, um das Beste aus Ihrem Smartphone herauszuholen:;Smartphone-Adapter für jedes Smartphone mit einer Breite von bis zu 87 mm; Bluetooth-Fernauslöser, der es ermöglicht, das Einbeinstativbein als Selfie-Stick zu verwenden.

Packmaß 33 cm · 136 cm Max. Höhe · 4 kg Max. Belastung · Beindurchmesser 23 mm · Sektionen 5 · Wechselplatte QS-64 · 138 cm Monopodhöhe

Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Belastbar bis: 4000 g
Gewicht: 12400 g
Arbeitshöhe (max.): 1360 cm
Arbeitshöhe (min.): 1060 cm
Kategorie: Dreibeinstativ
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 110 mm
Farbe: grau + schwarz
Höhe: 330 mm
Material: Aluminium
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Hersteller-Nr.: VEO3GO235AB
EAN: 4719856248899
Genauigkeit Temperatur: ±0.5 °C
Auflösung: 0.1 °C

Lieferumfang: Stativtasche + Multi Mount VEO+ MA1 + Spikefüße + Innensechskantschlüssel

Weitere Suchbegriffe: 4719856248899, Vanguard, VEO3GO235AB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,97*
€ 371,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.