Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040061 Litze H07V-K 1 x 25mm² Schwarz Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093592
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Y799911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 25qmm schwarz
Faber Kabel 040061 Litze H07V-K 1 x 25mm² Schwarz Meterware 1m

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Nennspannung: 500 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Harmonisiert
Produkt-Art: Litze
Farbe: schwarz
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 1 x
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 25 mm²
Abgepackt: Nein
Außen-Ø: 8.50 mm
Querschnitt: 1 x 25 mm²
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 040061
Isolationsmaterial: PVC
Prüfspannung: 2500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Halogenfrei: Nein
Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Kabeltyp: H07V-K
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Nennspannung U0: 300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C
Typ: H07V-K
Hersteller-Nr.: 040061
----------
Ladeströme: USB-C-Ausgang: 5 V/2000 mA, 9 V/2000 mA, 12 V/1500 mA

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz, Faber Kabel, 040061, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.