Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Faber Kabel 30967-1 Litze SiF 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093551
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30967-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
3er Pack Faber Kabel 30967-1 Litze SiF 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware

Faber Kabel 30967-1 Litze SiF 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware 5m

bis +180 °C belastbar

Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.

Nennspannung: 500 V
Abgepackt: Nein
Außen-Ø: 3.40 mm
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + Hitzebeständig
Typ: SiF
Produkt-Art: Litze
Herst.-Teilenr.: 30967-1
Isolierung: Silikonkautschuk
Prüfspannung: 2 kV
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Kabeltyp: SiF
Nennspannung U0: 300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Anzahl Adern: 1 x
Farbe: schwarz
Meterware: Ja
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Hersteller-Nr.: 30967-1
----------
WLAN: 2.4 GHz
WLAN-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Weitere Suchbegriffe: silikonleitung 1x 2,5 mm² schwarz, litze, litze schwarz, Faber Kabel, 30967-1, SiF, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,43*
1 Tag
216
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,40* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.