Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020323 Mantelleitung NI2XY 5 x 1.50mm² Grau Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093528
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Y799001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI2XY
ni2xy
Faber Kabel 020323 Mantelleitung NI2XY 5 x 1.50mm² Grau Meterware 1m

Die Kabel sind bestimmt zur Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel und Stampfbeton. Auch für die Verlegung im Freien, jedoch nicht in Erde oder in Wasser geeignet.

Kategorie: Mantelleitung
Kabeltyp: NI2XY
Anzahl Adern: 5 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 5 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + UV-Beständig
Herstellerfarbe: Grau
Außen-Ø: 10.50 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 020323
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Typ: NI2 X Y-J
Produkt-Art: Mantelleitung
Hersteller-Nr.: 020323
----------
WLAN: 2.4 GHz
WLAN-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 020323, NI2 X Y-J, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,09* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.