Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093225
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11506820
EAN/GTIN:
     4064161149639
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
endoskop-sonde voltcraft sonden-ø 3...
VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.9mm 10m

Flexibel und 4 integrierte LEDs
Robust und langlebig
Schutzart IP66

Kompatibel zu VOLTCRAFT ® Endoskop BS1000T. Sondenleitung hat 3,9 mm Kameradurchmesser.
QVGA-Kamera mit 4 integrierten LEDs.

Sonden-Länge: 10 m
Min. Fokusierungsentfernung: 10 mm
Gewicht: 1.43 kg
Schutzart: IP67 (Sonde)
Kategorie: Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel
Passend für Marke: Voltcraft
Passend für Modell: VOLTCRAFT BS-1000T
Sonden-Ø: 3.9 mm
Produkt-Art: Endoskop-Sonde
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: VC-11506820
EAN: 4064161149639
Durchmesser Befestigungsloch: 4,2 mm

Lieferumfang: Flexible Sonde mit Kamera + Gummikappe + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, flexibles endoskop voltcraft, VOLTCRAFT, VC-11506820, schwanenhalskamera, schwanenhals, endoskopkamera, endocam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 842,77*
€ 969,02*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 1.172,66*
€ 1.279,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,00*
€ 1.522,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,62*
€ 1.512,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,83*
€ 1.468,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,11*
€ 1.435,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,66*
€ 1.395,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.