Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall Tischpult HT 2L Weiß HT 2L Farbe der Tischplatte: Weiß mit Rollen, höhenverstellbar, neigungsverstellbar max. Höhe: 1128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
My
My
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092677
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HT 2 L
EAN/GTIN:
     4012386135029
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Redner-Pult
Rednerpult
My Wall Tischpult HT 2L Weiß HT 2L Farbe der Tischplatte: Weiß mit Rollen, höhenverstellbar, neigungsverstellbar max. Höhe: 1128mm

Pneumatische Höhenverstellung
Mit Fußpedal
Mit feststellbaren Rollen (2 von 4)
Verstellbare Höhe: 758 - 1128 mm
Einstellbarer Neigungswinkel: 0° / 10° / 20° / 30°

PRAKTISCHE WORKSTATION
Höhenverstellbar mit Fußpedal.
Durch Drücken des Fußpedals ist die mobile Arbeitsstation höhenverstellbar, so dass Sie beim Ausführen von Aufgaben oder beim Halten einer Präsentation zwischen Sitzen oder Stehen wählen können.

Produkt-Art: Tischpult
Breite: 566 mm
Höhe: 758 mm
Länge (Tiefe): 501 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Tischpult
Farbe der Tischplatte: Weiß
Besonderheiten: mit Rollen + höhenverstellbar + neigungsverstellbar
Form der Platte: Quadrat
höhenverstellbar: Ja
Montageart bei Lieferung: zerlegt
Farbe der Plattenkante: Weiß
Rollen vorhanden: Ja
Tragfähigkeit (max.): 8 kg
max. Höhe: 1128 mm
min. Höhe: 758 mm
Dicke der Platte: 16 mm
Neigungswinkel: 30 °
Maße Platte: 600 x 520 mm
Hersteller-Nr.: HT2L
EAN: 4012386135029
Maximalbelastung:20 kg
Wandstärke:7 mm
Außenmaße (BxTxH):ca. 375 x 375 x 430 mm
Innenmaße:
Einbaubreite:322 mm
Einbauhöhe:ca. 370 mm
Einbautiefe:ca. 325 mm
Außenmaß der Ecken:ca. 50 mm
Gewicht:ca. 7,8 kg

Lieferumfang: Befestigungsmaterial + Montageanleitung

Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, redner pult, 4012386135029, My Wall, HT 2 L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 160,87*
€ 201,57*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 289,82*
€ 345,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.