Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall Tischpult HT 2 L Weiß HT 2 L Farbe der Tischplatte: Weiß mit Rollen, höhenverstellbar, neigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300087-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HT 2 L
EAN/GTIN:
     4012386135029
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Redner-Pult
Rednerpult
My Wall Tischpult HT 2 L Weiß HT 2 L Farbe der Tischplatte: Weiß mit Rollen,höhenverstellbar,neigungsverstellbar max. Höhe: 1128 mm

My Wall HT 2 L Mobile Workstation mit Fußpedal und Rollen

Pneumatische Höhenverstellung
Mit Fußpedal
Mit feststellbaren Rollen (2 von 4)
Verstellbare Höhe: 758 - 1128 mm
Einstellbarer Neigungswinkel: 0° / 10° / 20° / 30°

PRAKTISCHE WORKSTATION
Höhenverstellbar mit Fußpedal.
Durch Drücken des Fußpedals ist die mobile Arbeitsstation höhenverstellbar, so dass Sie beim Ausführen von Aufgaben oder beim Halten einer Präsentation zwischen Sitzen oder Stehen wählen können.

Technische Daten:
Dicke der Platte: 16 mm · Farbe der Plattenkante: Weiß · Farbe der Tischplatte: Weiß · Form der Platte: Quadrat · Herstellerfarbe: Weiß · Maße Platte: 600 x 520 mm · Montageart bei Lieferung: zerlegt · Neigungs-Winkel (Details): 30 ° · Produktabmessung, Breite: 566 mm · Produktabmessung, Höhe: 758 mm · Produktabmessung, Tiefe: 501 mm · Rollen vorhanden: Ja · Schreibtisch-Besonderheiten: mit Rollen,höhenverstellbar,neigungsverstellbar · Tragfähigkeit (max.): 8 kg · höhenverstellbar: Ja · max. Höhe: 1128 mm · min. Höhe: 758 mm

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial,Montageanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
501 mm
Produktabmessung, Höhe:
758 mm
Produktabmessung, Breite:
566 mm
Marke:
My Wall
Farbe der Tischplatte:
Weiß
Schreibtisch-Besonderheiten:
mit Rollen | höhenverstellbar | neigungsverstellbar
Form der Platte:
Quadrat
höhenverstellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Farbe der Plattenkante:
Weiß
Rollen vorhanden:
Ja
Tragfähigkeit (max.):
8 kg
max. Höhe:
1128 mm
min. Höhe:
758 mm
Dicke der Platte:
16 mm
Neigungs-Winkel (Details):
30 °
Maße Platte:
600 x 520 mm
Produkt-Art:
Tischpult
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, redner pult, My Wall, HT 2 L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 162,68*
€ 200,75*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 292,53*
€ 348,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.