Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3938z2pa Isolierhülse Weiß 0.50mm² 1mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092354
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3938z2pa
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
3938z2pa
Quetschverbinder
Aderendhülsen
Vogt Verbindungstechnik 3938z2pa Isolierhülse Weiß 0.50mm² 1mm²

Weiß

max. Querschnitt: 1 mm²
min. Querschnitt: 0.50 mm²
Typ: 3938z2pa
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 3938z2pa
Material (Details): Polyamid
Ausführung: 2 polig
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Passend für: Flachstecker 6.3 mm
Produkt-Art: Isolierhülse
Kategorie: Isolierhülse
Hersteller-Nr.: 3938z2pa
----------
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

Weitere Suchbegriffe: Quetschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
1 Tag
382
20
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3836z08.60
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.