Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3938z2pa Isolierhülse Weiß 0.50 mm² 1 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1300915-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3938z2pa
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
3938z2pa
Quetschverbinder
Aderendhülsen
Vogt Verbindungstechnik 3938z2pa Isolierhülse Weiß 0.50 mm² 1 mm² 1 St.

Tülle für Flachstecker 6.3 mm

Weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2 polig · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Polyamid · Passend für Steckverbinder: Flachstecker 6.3 mm · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
weiß
Passend für Steckverbinder:
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
3938z2pa
Typ (Hersteller-Typ):
3938z2pa
Material (Details):
Polyamid
Ausführung (allgemein):
2 polig
Querschnitt (max.):
1 mm²
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Isolierhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,162*
Lager 102
42
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,207*
6 Tage
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,67*
€ 37,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3836z08.60
ab € 0,0912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.