Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3938z2pa Isolierhülse Weiß 0.50mm² 1mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y770931
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3938z2pa
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
Quetschverbinder
Aderendhülsen

Features:
Weiß
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
2 polig
Herst.-Teilenr.:
3938z2pa
Typ:
3938z2pa
Material (Details):
Polyamid
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Passend für:
Flachstecker 6.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
max. Querschnitt:
1 mm²
Produkt-Art:
Isolierhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
382
20
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3836z08.60
ab € 0,0919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.