Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302461 Reiseadapter PRO Light USB (4xA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross
Skross
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091389
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302461
EAN/GTIN:
     7640166323631
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1302461 Reiseadapter PRO Light USB (4xA)

3-Pol Universal-Reisestecker
4 x USB Anschlüsse
Für USA / Großbritannien / China / Australien etc.

Der Weltreiseadapter "PRO Light USB (4xA)" eignet sich dank integrierter Sicherung perfekt, um auch geerdete, leistungsstarke Geräte wie z.B. Laptop und Reiseföhn mit dem Schukostecker einfach und sicher zu verwenden. Mit den drei verschiedenen ausschiebbaren Steckern kann er weltweit in über 100 Ländern verwendet werden. Nicht nur in den USA, Großbritannien, China und Australien, sondern auch in allen anderen Ländern mit diesen Steckerstandards. Der universelle Reisestecker kann mit 2- und 3-poligen Geräten aus Deutschland oder anderen Ländern mit dem Schuko- und Eurostandard verwendet werden. Vier USB-Anschlüsse (max. 4.8 A shared) ermöglichen das Laden von vier USB-Geräten zur selben Zeit.
SKROSS Adapter erfüllen die höchsten internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards. Entwickelt und designt in der Schweiz. TÜV-geprüft.

Für 100 Reiseziele weltweit
Geeignet für Geräte mit Schuko- und Eurostecker
Leistung: z.B. bei 100 V – 700 W / 250 V – 1750 W
Austauschbare Sicherung: T 7 A
4 x USB Ausgang: 5 V / max. 4.8 A (geteilt)

Kategorie: Reiseadapter
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V
Max. Nennstrom: 7 A
Reiseziel: Australien, China, Grossbritannien, USA
Breite: 65 mm
Höhe: 68 mm
Reiseziel: USA + Grossbritannien + Australien + China
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Reiseadapter
Hersteller-Nr.: 1302461
EAN: 7640166323631
GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..)
GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..)
GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional

Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, 7640166323631, Skross, 1302461, PRO Light USB (4xA), Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,00*
€ 44,03*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 33,03*
€ 44,04*
€ 4,50*
ab € 45,70*
€ 59,50*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 62,44*
€ 80,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.