Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems uOLED-128-G2 Display-Modul 3.8cm (1.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4D
4D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090949
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uOLED-128-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
4D Systems uOLED-128-G2 Display-Modul 3.8cm (1.5 Zoll)

Das uOLED-128-G2 ist ein kompaktes und kosteneffizientes Anzeige-Modul. Es nutzt die auf dem letzten Stand der Technik befindliche Passiv-Matrix-OLED- Technologie (PMOLED), sowie deneingebetteten GOLDELOX-Grafikprozessor, der jedem Projekt „Stand-Alone“-Funktionalität verleiht. Leistungsfähige Grafiken, Text, Bild, Animation und viele andere Funktionen sind im GOLDELOX- Prozessor integriert. Das Modul ist sofort einsatzfähig und ermöglicht Ihnen Codes in 4DGL zu schreiben, einer 4D-Grafik-Sprache auf höchstem Niveau, unter Verwendung der 4DGL-Workshop4- Entwicklungsumgebung, bestehend aus Editor, Compiler und Downloader.

Display-Technologie: LED
Display (Zoll): 1.5 Zoll
Breite: 35.8 mm
Höhe: 13.7 mm
Länge (Tiefe): 36 mm
Display (cm): 3.8 cm
Betriebsspannung min.: 4 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Hersteller-Nr.: uOLED-128-G2
----------
Batterie: 1 x CR2032

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, 4D Systems, uOLED-128-G2, 171-1838
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 52,42*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 41,59*
€ 68,02*
1
€ 4,00*
ab € 59,18*
€ 77,13*
1
€ 5,90*
ab € 63,35*
€ 78,49*
Lager 1039
5
1
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 168,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
UOLED-96-G2
ab € 34,54*
Zubehör
4D Systems
UOLED-160-G2
ab € 49,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.