Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Sommer Cable 300-0011 Audiokabel 1 x 0.22mm² Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hicon
Hicon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090911
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     300-0011
EAN/GTIN:
     4049371402958
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
3er Pack Sommer Cable 300-0011 Audiokabel 1 x 0.22mm² Meterware

Hicon 300-0011 Audiokabel 1 x 0.22mm² Meterware 3m

Wenn sich die Geister scheiden…
dann diskutiert man zumeist auch über versilberte Audiokabel. Rein technisch gesehen, besitzt dieses Edelmetall den besten elektrischen Leitwert aller Metalle.
Was den Klangeindruck anbelangt, so gehen die Meinungen über Sinn und Unsinn solcher Leitungen oftmals sehr stark auseinander. Wir versuchen hierbei Licht ins Dunkel zu bringen. Diese unterschiedlichen Meinungen kommen daher, dass Silber durch die natürliche Oxydation „lebt“. Silberoxyd ist - im Gegensatz zu Kupferoxyd- leitend, d.h. die elektrische und mechanische Beschaffenheit kann über einen längeren Zeitraum geringfügig variieren. Hierdurch verändert sich auch die Klangfarbe, weshalb es zu unterschiedlichen audiophilen Eindrücken kommen kann und manche Musiker oder HiFi-Enthusiasten den Klang eines Silberkabels als eher neutral, kühl oder Höhen-betont empfinden.
Wir wollen solche Irritationen und Diskussionen natürlich vermeiden und verwenden deshalb für unser SC-SILVER SPIRIT nur eng konzentrisch verseilte Kupferlitzen der Klasse 6N (OFC 99,9999%), welche mit der hochwertigsten Silberlegierung (935/1000) veredelt und geglättet werden, damit diese auch dauerhafte Performance bieten und auch mit Silberlot sauber und ohne elektrischen Einbußen weiterverarbeitet werden können.
Das SC-SILVER SPIRIT ist mit der modernsten gasgeschäumten und geglätteten Aderisolation ausgestattet.

Kategorie: Audiokabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 1 x 0.22 mm²
Außen-Ø: 7.4 mm
Inhalt: Meterware
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 300-0011
Leiteraufbau: LI2Y(LS)CY 1x0,22mm²
Typ: 300-0011
Produkt-Art: Audiokabel
Hersteller-Nr.: 300-0011
EAN: 4049371402958
Abschirmung: Cu-Geflecht verzinnt + AL / PT-Folie
Bauform: rund
BPVo-Euroklasse: Eca
Brandlast je m [kWh]: 0.06
Eigenschaften: Digital 75 ?, Analog
Einsatzgebiet: Studio / Broadcast, Installation
Mantelmaterial: PVC

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Hicon, 300-0011, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,89*
2 Tage
15
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,91*
Lager 1039
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 22,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,28* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.