Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-21132 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Byron
Byron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090635
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-21132
EAN/GTIN:
     8711658448022
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Byron DBY-21132 Funkklingel Komplett-Set

Plug In Stecker
Lautstärkenregelung
2 Türklingeln anschließbar

Dieses Funkl-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 100 m und 36 Melodien mit Lautstärkeregler. Die Türklingel kann in einer Steckdose platziert werden und der Klingeltaster ist batteriebetrieben.

Kompatibel mit BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Melodien: 36
Lautstärke: 80 dB
Einstellbare Lautstärke: 4stufig
Frequenz: 433 MHz
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: DBY-21132
EAN: 8711658448022
Batterie: 3 x AA Mignon, 1 x CR2032

Lieferumfang: Klingelknopf + Steckdosen-Türklingel + Doppelseitiges Klebeband + 1 x CR2032 Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, byron funkgong, funk gong, funkgong 100m, Byron, DBY-21132, Zweitklinge, Funkglocke, haustürklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 20,41*
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 20,44*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,49*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 30,02*
€ 40,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.