Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-21132 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y734622
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-21132
EAN/GTIN:
     8711658448022
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Dieses Funkl-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 100 m und 36 Melodien mit Lautstärkeregler. Die Türklingel kann in einer Steckdose platziert werden und der Klingeltaster ist batteriebetrieben.
Features:
Plug In Stecker
Lautstärkenregelung
2 Türklingeln anschließbar
Lieferumfang:
Klingelknopf + Steckdosen-Türklingel + Doppelseitiges Klebeband + 1 x CR2032 Batterie + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Benötigte 3 x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB
Frequenz:
433 MHz
Einstellbare Lautstärke:
4stufig
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
36
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, byron funkgong, funk gong, funkgong 100m, Byron, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 20,29*
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,31*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,37*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 29,33*
€ 39,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.