Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-23514 Funkklingel Komplett-Set mit USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron
Byron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090628
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23514
EAN/GTIN:
     8711658441481
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Byron DBY-23514 Funkklingel Komplett-Set mit USB-Anschluss

Blinklicht
Stummschaltfunktion
LED-Anzeige

Dieses drahtlose Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 175 m und 8 Melodien mit Lautstärkeregler. Eine Türklingel ist batteriebetrieben und die andere ist steckbar. Die Klingeltaste verfügt beim Drücken über eine LED-Bestätigung.

Lautstärkenregelung
Micro USB Anschluss
Kompatibel mit BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit USB-Anschluss
Max. Reichweite im Freifeld: 175 m
Melodien: 8
Lautstärke: 85 dB
Einstellbare Lautstärke: 4stufig
Frequenz: 433 MHz
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: DBY-23514
EAN: 8711658441481
Batterie: 1 x CR2032

Lieferumfang: Klingelknopf + Tragbare Türklingel + 1 x CR2032 Batterie + Steckdosen-Türklingel + Doppelseitiges Klebeband + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, byron funkgong, funk gong, Byron, DBY-23514, Zweitklinge, Funkglocke, haustürklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,28*
€ 47,76*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 47,77*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 61,19*
€ 79,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.