Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-23514 Funkklingel Komplett-Set mit USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305778-BP
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23514
EAN/GTIN:
     8711658441481
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Byron DBY-23514 Funkklingel Komplett-Set mit USB-Anschluss

Funk-Türklingelset

Blinklicht
Stummschaltfunktion
LED-Anzeige

Dieses drahtlose Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 175 m und 8 Melodien mit Lautstärkeregler. Eine Türklingel ist batteriebetrieben und die andere ist steckbar. Die Klingeltaste verfügt beim Drücken über eine LED-Bestätigung.

Ausstattung:
Lautstärkenregelung
Micro USB Anschluss
Kompatibel mit BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dB · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 175 m · Türklingel-Besonderheiten: mit USB-Anschluss · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR2032

Lieferumfang:
Klingelknopf,Tragbare Türklingel,1 x CR2032 Batterie,Steckdosen-Türklingel,Doppelseitiges Klebeband,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Byron
Türklingel-Besonderheiten:
mit USB-Anschluss
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
175 m
Melodien (Anzahl):
8
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
85 dB
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, byron funkgong, funk gong, Byron, DBY-23514, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,26*
€ 47,76*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 47,77*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 61,36*
€ 79,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.