Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 330306 330306 CEE Kupplung 32A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther
Walther
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090563
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     330306
EAN/GTIN:
     4015609016624
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
cee-kupplung 230v
Walther Werke 330306 330306 CEE Kupplung 32A 3polig 230V 1St.

aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben

Kupplung 32A 3P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung

Kategorie: CEE Kupplung
Besonderheiten: Schütz
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 32 A
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Kupplung
Farbe: grau + blau
Hersteller-Nr.: 330306
EAN: 4015609016624
IEC-Stromstärke 32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30 A

Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Walther Werke, 330306, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 17,54*
1
€ 5,00*
ab € 13,50*
€ 18,50*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 18,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 19,23*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 36,14*
€ 47,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
630306
ab € 22,28*
Zubehör
Walther-Werke
230306
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.