Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Mikrofon-Tischstativ 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090009
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-909864
EAN/GTIN:
     4016138467062
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
kopfhörer 5m
Renkforce Mikrofon-Tischstativ 5/8"

Tischbefestigung möglich
Inkl. 5 m XLR-Kabel
Belastbar bis 1,5 kg

Praktischer Schwenkarm für Tonstudios, Podcasts, Interviews etc.

16 mm (5/8")-Gewindeanschluss · Leichtgängige Justierung mit Federhalterungen · Armlängen ca. 50 cm.

Kategorie: Mikrofon-Tischstativ
Kategorie: Gelenkarm
Außengewinde: 5/8"
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Mikrofon-Tischstativ
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 50 cm
Hersteller-Nr.: RF-909864
EAN: 4016138467062
Ausziehbares Patchkabel max. 1,50m Länge2 x RJ45 Steckverbinder, rotGemäß ISO/IEC 11801Kleines robustes Gehäuse mit Aufrollautomatik

Lieferumfang: 5 m XLR-M/XLR-F Kabel, Schraub- und Klemmhalterungen.

Weitere Suchbegriffe: mikrofon bodenstativ, kopfhörer renkforce, Renkforce, RF-909864, Schwenkarm, Studio, Studio-Stativ, Studio-Mikrofonstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,55*
€ 54,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 39,67*
€ 54,29*
€ 3,50*
ab € 42,75*
€ 58,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.