Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer Laptop-Ständer Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notebookständer
Notebookständer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DF136
EAN/GTIN:
     4049521128387
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Notebookständer Laptop-Ständer Stahl

Höhenverstellbar von 90 - 130 cm
Belastbar bis max. 25 kg bei waagerechter Arbeitsfläche

Bühnentaugliches Stativ für Notebook und kleinere Mischpulte für ideale Performance beim Digital-Mixing.

Neigungswinkel der Arbeitsfläche (345 x 320 mm) ist bis zu 45° verstellbar · Robuste Stahlausführung mit Schutzkappen an allen 3 Beinen.

Kategorie: Laptop-Ständer
Material: Stahl
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe (max.): 130 cm
Höhe (min.): 90 cm
Höhe: 130 cm
Gewicht: 5.7 kg
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Laptop-Ständer
Hersteller-Nr.: DF136
EAN: 4049521128387
Maximale PCB Länge: 165 mm
Maximale PCB Breite: 100.5 mm
Schrauben: 8

Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop halter, 4049521128387, DF136, Notebook-Stativ, Notebookstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,26*
€ 51,45*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 51,46*
Lager 1039
61
€ 6,99*
ab € 59,29*
€ 78,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.