Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Akku-Schnellladegerät LG/A2 29880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089113
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     Y707192
EAN/GTIN:
     4006274298804
Suchbegriffe:
Akku für LG
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Proxxon Akku-Schnellladegerät LG/A2 29880

Ladezeit 1 Stunde · Mit integrierter Temperatur-, Ladestands- und Funktionsüberwachung (Gelb = lädt, Grün = fertig) · Regenerationsfunktion.

Kategorie: Schnellladegerät
Ladestrom (max.): 2 A
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 100 - 240 V
Gewicht: 340 g
Produkt-Art: Schnellladegerät
Hersteller-Nr.: 29880
EAN: 4006274298804
Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
LED-Anzeige: LED (rot)
Mindestlaststrom: 0.1 mA
Prüf-Isolationsspannung: 1.5 kV
Schaltfrequenz: max. 0.1 Hz (mit Last)

Weitere Suchbegriffe: proxxon schnellladegerät, schnellladegerät, 4006274298804, Proxxon, 29880
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,07*
€ 40,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,15*
€ 40,48*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,43*
€ 42,28*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 31,52*
€ 42,75*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 46,52*
€ 60,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.