Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warm Audio Pro Series XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x XLR-Buchse] 6.10m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warm
Warm
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088404
Hersteller:
     Warm Audio
Herst.-Nr.:
     55-90052 (4)
EAN/GTIN:
     0850016400147
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel
Warm Audio Pro Series XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x XLR-Buchse] 6.10m Schwarz

Professionelle Signalleiter für Studio- und Liveanwendungen

Im Hause Warm Audio wird die Kunst des Aufnehmens ernst genommen und somit ist das Unternehmen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten den Kunden bei der Umsetzung ihrer Klangvorstellungen zu helfen. Aus diesem Grund hat man eine Partnerschaft mit der in der Schweiz ansässigen Gotham AG ins Leben gerufen – Europas führendem Hersteller von Premium-Kabeln – um eigene Klangleiter für das gesamte Portfolio zu entwickeln. Die nun vorliegenden Ergebnisse haben sämtliche Erwartungen übertroffen.
Entstanden sind 2 Produktlinien – Premier und Professional. Beide nutzen die Vorteile der hochmodernen Gotham-Konstruktion und bieten eine absolut herausragende Audio-Performance, eine nahezu perfekte Signalübertragung und ultimative Zuverlässigkeit. Beide Kabelserien liefern fabelhafte Ergebnisse, aber die Premier-Linie bietet darüber hinaus noch weitere Features wie vergoldete Steckkontakte, eine vieradrige Starquad-Konstruktion für eine starke Unterdrückung von Elektromagnetischen Einstreuungen (EMI) und eine Doppel-Reussen-Abschirmung für eine erhöhte Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen (RFI).

Professionelles Mikrofonkabel mit XLR Bestückung
Entwickelt in Zusammenarbeit mit GothamAG
Herausragende Audioqualität
Steckerbestückung: XLR male/female
Farbe: schwarz
Durchmesser: 6mm
Länge: 6,1 Meter

Kabel-Anwendung: XLR
Ausführung: Verbindungskabel
Kabel-Art: XLR Verbindungskabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XLR-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: XLR-Buchse
Kabellänge: 6.10 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Produkt-Art: XLR Verbindungskabel
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 55-90052(4)
EAN: 0850016400147
Abm. (H x B x T): Tür-Fensterkontakt 40 x 53 x 14 mm, Bewegungsmelder 66 x 66 36 mm, Signal-Verstärker 47 x 81 x 35 mm, Keypad 105 x 112 x 19 mm

Weitere Suchbegriffe: 850016400147, Warm Audio, 55-90052 (4), Pro Series, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 80,46*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 61,75*
€ 80,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.