Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Konverter [HDMI - Composite Cinch, SCART] 1080 x 720 Pixel Marmitek Connect HA13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AV
AV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088268
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     Y672511
EAN/GTIN:
     8718164532634
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
AV Konverter [HDMI - Composite Cinch, SCART] 1080 x 720 Pixel Marmitek Connect HA13

Softwareinstallation nicht notwendig und somit schnell und einfach in der Verwendung.
Energieeffizient und benötigt keinen externen Speisungsadapter.
Schließen Sie eine HD-Quelle (Apple TV, Spielcomputer, digitaler TV Decoder, Blu-ray Player usw.) mit HDMI Ausgang über den SCART oder RCA Eingang an einen Projektor oder Fernseher an.
Konvertieren Sie ein HDMI Signal (720p/1080p) in ein analoges Composite-Signal mit Stereo Audio.
Mit eingebautem NTSC/PAL Wahlschalter.

Der Connect HA13 wandelt ein HDMI Signal in ein RCA/SCART Signal um. So können Sie Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen dennoch miteinander verbinden. Nutzen Sie diesen HDMI Converter, um beispielsweise Ihren Decoder mit HDMI Anschluss an Ihren TV mit nur RCA/SCART Anschluss anzuschließen.

Konvertieren Sie ein HDMI Signal in ein analoges Composite-Signal mit Stereo Audio
Mit eingebautem NTSC/PAL Wahlschalter

Kabel-Art: AV Konverter
Anschluss-Typ: HDMI + Cinch
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: HDMI-Buchse
Anschluss B Anzahl: 3 x
Anschluss B: Cinch-Buchse
Auflösung Video: 1080 x 720 Pixel
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausführung: Konverter
Kabel-Anwendung: AV
Signal-Flussrichtung: unidirektional
Gewicht: 40 g
Breite: 55 mm
Höhe: 20 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 66 mm
Produkt-Art: AV Konverter
Hersteller-Nr.: 08263
EAN: 8718164532634
Baujahr Originalhersteller 1964-68

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi mini usb, adapter hdmi, 8718164532634, Marmitek, 08263, Connect HA13, SCART HDMI Adapter, HDMI SCART Adapter, SCART auf HDMI Adapter, SCART auf HDMI Konverter, converter, wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 30,89*
€ 41,28*
€ 5,46*
ab € 33,78*
€ 44,09*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 33,77*
€ 44,20*
€ 4,00*
ab € 33,83*
€ 44,21*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 76,28*
€ 91,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08232
ab € 68,05*
Zubehör
Marmitek
08248
ab € 56,22*
Zubehör
Marmitek
08334
ab € 90,14*
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 36,92*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 24,61*
Zubehör
Marmitek
08267
ab € 36,75*
Zubehör
Marmitek
08213
ab € 24,46*
Zubehör
Marmitek
08175
ab € 102,26*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 58,77*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 105,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.