Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 229 63229000 Universal-Gehäuse 160 x 80 x 37 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087971
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63229000
EAN/GTIN:
     4049505025718
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla EUROMAS ET 229 63229000 Universal-Gehäuse 160 x 80 x 37 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 160 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 37 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 160 mm
Typ: EUROMAS ET 229
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 63229000
EAN: 4049505025718
Farbe: Profile silberfarben eloxiert / Deckel graphitgrau (RAL 7024)

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 4049505025718, Bopla, 63229000, EUROMAS ET 229, 364-8330, EUROMAS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 16,84*
€ 8,95*
ab € 11,46*
€ 16,85*
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 18,32*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,51*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 27,48*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467359
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.